Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6pnER73Odl4

Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 1
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 2
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 3
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 4
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 5
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 6
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 7
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren - DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG - 8

Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren

Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz
DRHMOMWZGSA-RDKS-13TLG

Art.-Nr. 071471 900

EAN 4052712509865

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren

Art.-Nr. 071471 900
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
Für nahezu alle am Markt erhältlichen Sensoren


Speziell abgestimmtes Werkzeugset



Hochpräzise Drehmomentwerkzeuge


Decken den kompletten Messbereich von 0,25 Nm sowie 1,0–9,0 Nm ab



Gummidichtungswerkzeug


Keine Beschädigung der Dichtung durch schonenden Werkzeugeinsatz

Hinweis

Die Ausführung des Splinttreibers weicht bei Nachbestellungen optisch ab.


Die Drehmomentschraubendreher sind einschließlich Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat

Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren inklusive:
Quergriff mit Außenvierkant
1 x
Quergriff mit Außenvierkant

VERL-SHRDRH-QUERGRF-1/4ZOX200

Beschreibung: Zur Montage von Innenvierkant-Schraubendreher-Einsätzen
Menge: 1 x
1 x
Quergriff 1/4 Zoll

QUERGRF-1/4ZO

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 50 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 50 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25 mm
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW10

Beschreibung:
10 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(1,0-3,5NM)

Beschreibung:
1-3,5 Nm
Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug
Menge: 1 x
1 x
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(4,0-9,0NM)

Beschreibung:
4-9 Nm
Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug
Menge: 1 x
1 x
Drehmomentventilwerkzeug

DRHMOMSHRDRH-VENT-0,25NM

Beschreibung: Kalibrierter Drehmomentschraubendreher für Ventileinsatz, festeingestellt auf 0,25 Nm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX10

Beschreibung:
TX10
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX15

Beschreibung:
TX15
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX20

Beschreibung:
TX20
Menge: 1 x
Reifendruck-Kontrollsystem, Spezialwerkzeug für Gummidichtungen für Gummidichtungen
1 x
Reifendruck-Kontrollsystem, Spezialwerkzeug für Gummidichtungen für Gummidichtungen

VENTWZG-RFN-GUMMIDICHTUNG

Beschreibung: Werkzeug zum schnellen und einfachen Austausch von Gummidichtungen
Menge: 1 x